Eriks
BAHCO

BAHCO Schroevendraaierset, Set van 6, Hoogwaardig staal, B219.006

  • ERIKS:13312565
  • Fabrikant:7314150283293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,48/ stukexcl. btw

€ 27,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Screwdriver Set
Setuitvoering
0.5 x 3.0 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6. 5 x 125, PH1 x 100, PH2 x 125
Materiaal
Staal van hoogwaardige kwaliteit
Totaal aantal gereedschappen
6
Aantal houtboren
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
2
Aantal sleufschroevendraaiers
4
Verpakking
Karton
Gewicht
0.45 kg
Hoogte
38 mm
Lengte
365 mm
Breedte
175 mm