Eriks
BAHCO

BAHCO Rondbektang electronica RX 7590

  • ERIKS:23073573
  • Fabrikant:7314150103201
Image 1
· Precisie rondbektangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces
· Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal
· Gepolijst
· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt
· Gehard, 42-46 HRC
· Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten
· ESD veilige grepen, ergonomisch tweecomponenten-materiaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Micro-Touch: de vorm van de grepen maakt een goede controle en rotatie van de tangen mogelijk tussen duim en wijsvinger voor precisie werk
· Met terugslagveer die de inspanning vermindert. Kan in drie posities worden ingesteld, of worden verwijderd
· Ronde, fijne bekken zonder scherpe hoeken
Opslaan in lijst

€ 84,99/ stukexcl. btw

€ 102,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
146.5 mm
VDE getest
Nee