Eriks
BAHCO

BAHCO Lintzaag type 3869 CARBIDE TRIPLE SET®- 5940x27x0.9 - 3

  • ERIKS:23115305
Image 1
Type 3869 CARBIDE TRIPLE SET®.
Bandzagen geschikt voor non-ferro’s en slijtvaste materialen.
Hardmetalen tanden met TRIPLE SET geometrie.
Snel zagen. Gemakkelijke voeding. Zowel voor recht zaagwerk als onder een radius.
Speciaal ontwerp voor metaalgieterijen. Voor het zagen van moeilijk te zagen materialen op kleinere machines
Opslaan in lijst

€ 723,69/ stukexcl. btw

€ 875,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Lintzaagblad
Lengte
5940 mm
Aantal tanden per inch
3
Dikte
0.9 mm
Hoogte
27 mm
Materiaal
Hardmetaal
Tandvorm
TS