Eriks
BAHCO

BAHCO Lintzaag type 3851 SANDFLEX® COBRA TM- 4100x34x1.1 - 3/4

  • ERIKS:23115365
  • Fabrikant:7311518126483
Image 1
Type 3851 SANDFLEX® COBRA TM Voor het zagen van diverse materialen, van aluminium tot roestvast staal . Speciaal ontworpen vertanding voor maximale zaagprestaties. Een sterk tandontwerp zorgt voor maximale zaagprestaties. De tandvormen zijn gerelateerd aan de verschillende toepassingen
Opslaan in lijst

€ 143,95/ stukexcl. btw

€ 174,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Lintzaagblad
Lengte
4100 mm
Aantal tanden per inch
3/4
Dikte
1.1 mm
Hoogte
34 mm
Materiaal
Bimetaal
Tandvorm
PR
Onderdelen & accessoires
Product Image

BAHCO Spaanborstel 80-6

  • Eriks:11872214
  • Manufacturer:3870-BRUSH-80-6

€ 36,12/ stukexcl. btw

€ 43,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026
Product Image

BAHCO Spaanborstel 100-10

  • Eriks:11872218
  • Manufacturer:3870-BRUSH-100-10

€ 45,08/ stukexcl. btw

€ 54,55incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026
Product Image

BAHCO Spanenborstel met buitendiameter 100mm en asgat 12mm

  • Eriks:11872217
  • Manufacturer:3870-BRUSH-100-12

€ 45,08/ stukexcl. btw

€ 54,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026