Eriks
BAHCO

BAHCO Lintzaag type 3851 CONTOUR- 2700x27x0.9 - 4/6

  • ERIKS:23113598
  • Fabrikant:7311518126391
Image 1
TYPE 3851 CONTOURVoor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen
Opslaan in lijst

€ 84,43/ stukexcl. btw

€ 102,16incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Lintzaagblad
Lengte
2700 mm
Aantal tanden per inch
4/6
Dikte
0.9 mm
Hoogte
27 mm
Materiaal
Bimetaal
Tandvorm
PR