Eriks
BAHCO

BAHCO GEREEDSCHAPSWAGEN 1472KXL6C ORANJE

  • ERIKS:13555923
  • Fabrikant:7314150350193
Image 1
  • Extra grote gereedschapswagen met 6 lades en opbergkast
  • Lock & Go! vergrendelingssysteem voorkomt openen van de lades tijdens verplaatsing van de gereedschapswagen
  • Volledig uitschuivende lades met draagvermogen van 30 kg uitgerust met kogellagerschuifrails die zeer soepel openen
  • Krasbestendige poedercoating
  • Dubbelwandige behuizing: Als de buitenste wand door een botsing wordt beschadigd, zorgt de behuizing met dubbele wand ervoor dat de lades nog altijd opengaan
  • Stevige staalconstructie: De dubbelwandige constructie is verstevigd met strategisch aangebrachte laspunten
  • Rubber werkblad met antislipprofiel
  • Een stevige handgreep die aan beide kanten aan de gereedschapswagen kan worden bevestigd
  • Sterk en betrouwbaar vergrendelingssysteem beschermt het gereedschap tegen diefstal
  • Stille rubber wielen 150 x 50 mm met 2 remmen zorgen voor maximale stabiliteit: 2 vaste en 2 beweegbare wielen met rem
  • Interne afmetingen lades:
  • 2 lades: 881 x 445 x 53 mm
  • 3 lades: 881 x 445 x 118 mm
  • (1 x) 881 x 445 x 184 mm
  • Verkrijgbaar in verschillende kleuren
  • Voeg diverse accessoires toe aan de boven- en zijpanelen
  • Vervang het standaard rubberwerkblad met antislipprofiel door roestvast staal, MDF of kastanjehout zodat u er elke klus mee aankunt
  • Fit&Go systeem biedt gebruiksklare foaminlays met gereedschappen voor uw lades
Opslaan in lijst

€ 1.797,17/ stukexcl. btw

€ 2.174,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO