Eriks
BAHCO

BAHCO DOPSCHROEVENDRAAIER 13X125 SB199 VDE geïsoleerd

  • ERIKS:14489438
  • Fabrikant:7314150287796
Image 1
  • Geïsoleerde VDE schroevendraaier met smalle boring voor zeskantschroeven, -bouten en -moeren
  • Punt met fosfaat afwerking voor een hogere precisie
  • Tweecomponentengreep met verticale groeven voor maximale wrijving, antislip en een grote zone van zacht materiaal voor een comfortabele grip en maximale kracht
  • Zacht materiaal met hoge wrijving en geribbeld oppervlak voor een comfortabele grip en maximale wrijving, zelfs wanneer de hand vet is
  • Permanent symbool en markeringen op de handgreep voor snelle identificatie van de punt
  • Geïntegreerd ophanggat
  • Voor werken aan apparatuur onder spanning tot 1000 V, hoogwaardige bladisolatie die rechtstreeks op het blad is gevormd
  • Individueel geïnspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900, getest in een waterbad op 10.000 V
  • SB = per stuk verpakt op kunststof hanger
  • Comfortabel in gebruik met tweecomponentengreep gemaakt van meer dan 75% rubber
  • Maximale grip dankzij de verticale antislipgroeven in de handgreep
  • Gemakkelijke maat- en typeaanduiding aan de hand van de markeringen op de handgreep
  • Hoogwaardige geïsoleerde schacht van staallegering met punt met fosfaat afwerking
Opslaan in lijst

€ 17,63/ stukexcl. btw

€ 21,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO