Eriks
BAHCO

BAHCO Dop voor zeskantmoer - A7402DM-14 - Lange dop 12-kant 3/8" - 14mm

  • ERIKS:23062290
  • Fabrikant:7314151820176
Image 1
· Dopsleutels 3/8", lange uitvoering
· Twaalfkant, metrisch
· Niet geschikt voor machinaal werken
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoogglans gepolijst
· Getand
· ISO 2725-1 / 1174-1
· DIN 3120
· Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen
Opslaan in lijst

€ 21,18/ stukexcl. btw

€ 25,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
14 mm
Aansluitmaat
3/8 in