Eriks
AVENTICS

AVENTICS Steker 1823386018 CP1-S-NW10-D130

  • ERIKS:11303696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,94/ stukexcl. btw

€ 13,24incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 11-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
CP1
Vorm
Steker (male)
Materiaal
Messing, vernikkeld
Grootte
DN10
Temperatuurgebied
van -10 tot 90 °C
Maximale werkdruk
16 bar