Eriks
AVENTICS

AVENTICS Snelontluchtingsventiel R412010752 ZZ99-G100-G100

  • ERIKS:24211768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 308,15/ stukexcl. btw

€ 372,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
573
Type koppeling
Snelontluchtingsventiel
Draadtype poort
Binnendraad BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
7200
Temperatuurgebied
van -18 tot 70 °C
Werkdruk
van 0.8 tot 10 bar
Materiaal omkasting
Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
Polyurethaan