€ 11,43/ stukexcl. btw
€ 13,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 13-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | CH02 |
Uitvoering | Smoorventiel |
Draadtype poort | Buitendraad BSPP (G) |
Pnematische aansluiting 1 | G1/4 |
Materiaal behuizing | Messing |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Temperatuurgebied | van 0 tot 100 °C |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 750 |