€ 5,97/ stukexcl. btw
€ 7,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 12-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | QR2-S |
Fabrikant ID | 1823386079 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 16 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Materiaal afdichting | NBR |