€ 67,87/ stukexcl. btw
€ 82,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 13-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | SN2 |
Bouwvorm behuizing | Blokvorm |
Meetprincipe | magnetisch Reed |
Bedrijfsspanning bij DC | van 12 tot 42 V |
Elektrische aansluiting | Kabel, 2-aderig open einde |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 5 m |
Materiaal kabelmantel | PVC |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |