Eriks
AVENTICS

AVENTICS Rechte inschroefkoppeling 2121012120 QR1-S-RPN-G012-DA12

  • ERIKS:11303754
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,36/ stukexcl. btw

€ 13,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
QR1-S
Fabrikant ID
2121012120
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR