Eriks
AVENTICS

AVENTICS Korteslagcilinder 0822010687 KHZ-DA-080-0050-M

  • ERIKS:11303304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 291,59/ stukexcl. btw

€ 352,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
KHZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadmaat zuigerstang
M 10
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar