Eriks
AVENTICS

AVENTICS Knie-inschroefkoppeling roteerbaar 1823391716 QR2-S-RVT-G038-DA08

  • ERIKS:11303860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,84/ stukexcl. btw

€ 16,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
QR2-S
Fabrikant ID
1823391716
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal afdichting
NBR