€ 85,99/ stukexcl. btw
€ 104,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 16-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | NL1-FRE |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Filterfijnheid | 5 µm |
Met manometer | Ja |
Aftaptype | Halfautomatisch |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Maximale werkdruk | 16 |
Instelbereik | 0.5 - 10 bar |
Debiet | 1350 l/min |
Materiaal huis | Zink drukgegoten |