Eriks
AVENTICS

AVENTICS Drukregelventiel 0821302080 G1/4

  • ERIKS:11303210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,42/ stukexcl. btw

€ 113,04incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 1 tot 8 bar
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
600
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurbereik
van -10 tot 70 °C
Gewicht
110 g