€ 236,66/ stukexcl. btw
€ 286,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | 581 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 2700 |
Werkdruk | van 3 tot 10 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 |
Stuurlucht | Intern |
Bedrijfsspanning | 230 V AC 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker type B industrie |
Beschermingsklasse | IP65 |
Uitvoering ventielblok | Manifold |
Omgevingstemperatuur | van -15 tot 50 °C |
Materiaal huis | PA, glasvezel versterkt |
Materiaal afdichting | NBR |