€ 188,38/ stukexcl. btw
€ 227,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 11-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | IS12 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 1060 |
Werkdruk | van 2.2 tot 10 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 |
Stuurlucht | Intern |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Beschermingsklasse | IP65 |
Uitvoering ventielblok | Manifold |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Materiaal huis | PA |
Materiaal afdichting | NBR |