€ 101,90/ stukexcl. btw
€ 123,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | 579 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 520 |
Poortaansluiting | Ø 6x1 mm |
Werkdruk | van 0.5 tot 8 bar |
Maximale werkdruk | 8 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3/2 Normaal gesloten |
Stuurlucht | Extern |
Bedrijfsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker ISO 15217 type C |
Beschermingsklasse | IP65 |
Uitvoering ventielblok | Body Ported |
Omgevingstemperatuur | van -15 tot 50 °C |
Materiaal huis | PA |