Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2-weg ventiel 5790500220 V579-3/2NC-DA06-024DC-04-RV1

  • ERIKS:12411208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,94/ stukexcl. btw

€ 93,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
579
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
520
Poortaansluiting
Ø 8x1 mm
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Maximale werkdruk
8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Stuurlucht
Intern
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker ISO 15217 type C
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 50 °C
Materiaal huis
PA