Veiligheidskast type 90 met 1 deur, hoogte 1298 mm
• Hoogwaardige uitvoering
Kwaliteitsprodukt uit Duitsland met afvoerluchtaansluiting bovenin, standaard aardingsaansluiting en afstelelementen voor compensatie van oneffenheden in de vloer.
• Speciale deursluiting
Zelfsluitend en luchtgeveerd met profielcilinder, geschikt voor vergrendelsystemen, met deurvergrendelingssysteem.
• Flexibel binnenwerk
Met 2 kantelveilige inlegborden (draagvermogen elk 75 kg, bij gelijkmatig verdeelde last), in hoogte verstelbaar (rastermaat 32 mm) en bodemopvangbak
conform StawaR.
• Voorschriftmatige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimtes
conform DIN EN 14470-1 (type 90) en TRGS 510 deel 3.
Opmerking: Klassen van gevaarlijke goederen gelden alleen onder voorwaarden!
Afb. toont veiligheidskast in veiligheidsgeel. Voorbeeldafbeelding.