Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3729AS PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR040NC PN16 Lijmmof 20mm DN15

  • ERIKS:14064553
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21AR
Type
3729AS
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN15
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
108 mm
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Typecodering aandrijving
AR040NC
Merk Aandrijving
ASAHI
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-U
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Kv-waarde
12 m³/h