€ 133,25/ stukexcl. btw
€ 161,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 11-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AQUATHERM |
Vorm | Koppelstuk |
Materiaal | PP-R |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 2.3/4" |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |