Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Wartelkoppeling PP-R 63x2.1/4"

  • ERIKS:11086723
Image 1
Wartelkoppeling Aquatherm PP-R mof 63x2.1/4" cilindrische messing binnendraad Wartel, volgens DIN 16962, DIN en ISO 15874 ( kleur groen ).
Dit artikel wordt geleverd zonder afdichtingsring.
Opslaan in lijst

€ 87,10/ stukexcl. btw

€ 105,39incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Vorm
Koppelstuk
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Nom. binnendiameter 2
2.1/4"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C