Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Wartelkoppeling L=100 PP-R 63x2.3/4"

  • ERIKS:11086673
Image 1
Wartelkoppeling Aquatherm L=100 PP-R spie 63x2.3/4" cilindrische messing binnendraad Wartel, incl. pakking EPDM, volgens DIN 16962, DIN en ISO 15874 ( kleur groen )
Opslaan in lijst

€ 55,58/ stukexcl. btw

€ 67,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Vorm
Koppelstuk
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Nom. binnendiameter 2
2.3/4"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C