€ 210,60/ stukexcl. btw
€ 254,83incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AQUATHERM |
Vorm | Voorlaskraag |
Materiaal | PP-R |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 250 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | SDR 11 |
Aansluiting 1 alleen voor stuiklas | Ja |
Afdichtingsvlak | Pakkingsgroeven |
Materiaal afdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Lengte | 130 mm |