Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Verloopstuk PP-R spiegellas/mof 75X25

  • ERIKS:11085781
Image 1
Verloop Aquatherm PP-R spie/mof 75X25 volgens DIN 16962, DIN en ISO 15874 ( kleur groen )
Opslaan in lijst

€ 8,26/ stukexcl. btw

€ 9,99incl. btw

65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
25 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C