€ 8,26/ stukexcl. btw
€ 9,99incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AQUATHERM |
Vorm | Reduceerstuk |
Materiaal | PP-R |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 75 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 20 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |