Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Verloopstuk Green pipe PP-R SDR7,4 200x160

  • ERIKS:11413146
Image 1
Verloop Aquatherm PP-R SDR7,4 200x160 volgens DIN 16962, DIN en ISO 15874 ( kleur groen )
Opslaan in lijst

€ 56,94/ stukexcl. btw

€ 68,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Serie
Green pipe
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PP-R
Nom. binnendiameter
DN200
Uitwendige buisdiameter aansluiting
200 mm
Nom. binnendiameter 2
DN150
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
160 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
SDR7.4
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C