Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Verloopmof PP-R 2xmof 63x50

  • ERIKS:11085794
Image 1
Verloopmof Aquatherm PP-R 2xmof 63x50 volgens DIN 16962, DIN en ISO 15874 ( kleur groen )
Opslaan in lijst

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

143 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Vorm
Mof
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
50 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C