€ 66,95/ stukexcl. btw
€ 81,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 11-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AQUATHERM |
Serie | Green pipe |
Vorm | Reduceerstuk |
Materiaal | PP-R |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 200 mm |
Nom. binnendiameter 2 | DN125 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 125 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Aansluiting 2 | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | SDR7.4 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |