Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Verloop Centrisch Serie: Blue pipe PP-R SDR 11 Kunststoflaseind 160mmx110mm

  • ERIKS:12315389
Image 1
T-stuk Aquatherm PP-R volgens DIN 16962, DIN en ISO 15874
Opslaan in lijst

€ 42,84/ stukexcl. btw

€ 51,84incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Serie
Blue pipe
Vorm
T-stuk verloop
Centrisch
Ja
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
160 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
110 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
SDR 11
Materiaal aansluiting 2
PP-R
Materiaal aansluiting 3
PP-R
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C