€ 1.071,85/ stukexcl. btw
€ 1.296,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 11-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AQUATHERM |
Serie | Blue pipe |
Vorm | Reduceerstuk |
Materiaal | PP-R |
Nom. binnendiameter | DN450 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 450 mm |
Nom. binnendiameter 2 | DN315 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 315 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | SDR11 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |