€ 135,53/ stukexcl. btw
€ 163,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 18-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AQUATHERM |
Serie | Green pipe |
Vorm | T-stuk verloop |
Materiaal | PP-R |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 160 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 90 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Aansluiting 2 | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | SDR 7.4 |
Materiaal aansluiting 2 | PP-R |
Materiaal aansluiting 3 | PP-R |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |