Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM T-stuk verloop Serie: Blue pipe PP-R SDR 11 Kunststoflaseind/Kunststoflasmof 400mmx125mm

  • ERIKS:12954762
Image 1
T-stuk Aquatherm PP-R volgens DIN 16962, DIN en ISO 15874
Opslaan in lijst

€ 845,65/ stukexcl. btw

€ 1.023,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Serie
Blue pipe
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
400 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
125 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
SDR 11
Materiaal aansluiting 2
PP-R
Materiaal aansluiting 3
PP-R
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C