Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM T-stuk verloop Serie: Blue pipe PP-R Groen SDR 17.6 Kunststoflaseind 500mmx400mm

  • ERIKS:12270444
Image 1
Lasmof PP-R SDR 7,4. Duurzaam product.
Opslaan in lijst

€ 3.120,00/ stukexcl. btw

€ 3.775,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Serie
Blue pipe
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
500 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
400 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
SDR 17.6
Kleur
Groen
Materiaal aansluiting 2
PP-R
Materiaal aansluiting 3
PP-R
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C