€ 2.694,25/ stukexcl. btw
€ 3.260,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 18-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AQUATHERM |
Serie | Blue pipe |
Vorm | T-stuk verloop |
Materiaal | PP-R |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 450 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 355 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | SDR 17.6 |
Kleur | Groen |
Materiaal aansluiting 2 | PP-R |
Materiaal aansluiting 3 | PP-R |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |