Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM T-stuk verloop Serie: Blue pipe PP-R Groen SDR 17.6 Kunststoflaseind 355mmx125mm

  • ERIKS:12270420
Image 1
T-stuk verloop Aquatherm Blue pipe PP-R SDR17,6 355x125x355 volgens DIN 16962, DIN en ISO 15874 ( kleur blau )
Opslaan in lijst

€ 427,70/ stukexcl. btw

€ 517,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Serie
Blue pipe
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
355 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
125 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
SDR 17.6
Kleur
Groen
Materiaal aansluiting 2
PP-R
Materiaal aansluiting 3
PP-R
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C