Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM T-stuk verloop PP-R Kunststoflasmof 75mmx50mmx75mm

  • ERIKS:11085994
Image 1
T-stuk verloop Aquatherm PP-R 75x50x75 volgens DIN 16962, DIN en ISO 15874 ( kleur groen )
Opslaan in lijst

€ 19,37/ stukexcl. btw

€ 23,44incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
50 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3
75 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Materiaal aansluiting 2
PP-R
Materiaal aansluiting 3
PP-R
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C