Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM T-stuk 90° PP-R Kunststoflasmof/Binnendraad (BSPP) 20mmx3/4"

  • ERIKS:11800880
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,68/ stukexcl. btw

€ 46,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Vorm
T-stuk
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal aansluiting 3
PP-R
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C