Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Schroefbus PP-R RVS 6-kant mof 32x3/4"

  • ERIKS:11800857
Image 1
Schroefbus Aquatherm PP-R/ RVS 6k mof 32x3/4" cilindrische RVS binnendraad, volgens DIN 16962, DIN en ISO 15874 ( kleur groen )
Opslaan in lijst

€ 34,52/ stukexcl. btw

€ 41,77incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C