Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Puntstuk PP-R 6-kant mof 75x2"

  • ERIKS:11086390
Image 1
Puntstuk Aquatherm PP-R 6k mof 75x2" conische messing buitendraad, volgens DIN 16962, DIN en ISO 15874 ( kleur groen )
Opslaan in lijst

€ 50,64/ stukexcl. btw

€ 61,27incl. btw

111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Nom. binnendiameter 2
2"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C