Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Puntstuk PP-R 6-kant mof 25x1.1/4"

  • ERIKS:11086729
Image 1
Lasmof PP-R, andere zijde buitendraad. Puntstuk messing, vlakdichtend. Kleur groen. Duurzaam product.
Opslaan in lijst

€ 29,90/ stukexcl. btw

€ 36,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/4"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C