Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Mof PP-R 50

  • ERIKS:11085747
Image 1
Mof Aquatherm PP-R 50 volgens DIN 16962, DIN en ISO 15874 ( kleur groen )
Opslaan in lijst

€ 3,18/ stukexcl. btw

€ 3,85incl. btw

885 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Vorm
Mof
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C