Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Kraagbus gegroefd PP-R/EPDM SDR 7.4 Kunststoflasmof 32mm

  • ERIKS:11086247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moflas

Inclusief :
  • pakking EPDM
  • volgens DIN 16962. DIN en ISO 15874
  • kleur groen
Opslaan in lijst

€ 3,45/ stukexcl. btw

€ 4,17incl. btw

143 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Vorm
Kraagbus
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
SDR 7.4
Gerild
Ja
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Materiaal afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Lengte
35 mm