€ 56,55/ stukexcl. btw
€ 68,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 18-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AQUATHERM |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | PP-R |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1" |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Bochthoek | 90 ° |
Materiaal aansluiting 2 | Roestvaststaal (RVS) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |