€ 5,46/ stukexcl. btw
€ 6,61incl. btw
1333 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27-10-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AQUATHERM |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | PP-R |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Bochthoek | 90 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |