Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Electro-lasmof PP-R 200

  • ERIKS:12037187
Image 1
Elektrolasmof Aquatherm PP-R 200 ( Niet icm OT buis ) volgens DIN 16962, DIN en ISO 15874 ( kleur groen )
Opslaan in lijst

€ 327,93/ stukexcl. btw

€ 396,80incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Vorm
Mof
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
200 mm
Aansluiting
Elektrolasmof
Geschikt voor elektrolasmof
Ja
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C